Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AL1024ULXPD4CB | ALTRONIX

ALTRONIX | AL1024ULXPD4CB | 4 Output Power Supply/Charger - 24V DC @ 10 amp, PTC Class 2 power-limited outputs, AC & battery monitoring, encl. 15.5"H x 12"W x 4.5"D, 115V AC input, UL Listed (UL294/UL1481), cUL

  • Réf. fabricant AL1024ULXPD4CB
  • PART #552827
Amps: 2.1 TO 3.0
Lock: KEY LOCK
Output Voltage: 24V DC
Product Type: BOXED POWER SUPPLY
Sales Category: ELECTRIC BOXED POWER SUPPLY
UL Listing: UL LISTED
Caractéristiques
  • Battery backup: Built-in charger for sealed lead acid or gel type batteries; Automatic switch over to stand-by battery when AC fails; Maximum charge current 3.6 Amp
Spécifications
  • Multi-Output Power Supply/Charger
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires