Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AL1024ULXR | ALTRONIX

ALTRONIX | AL1024ULXR | Access/ fire power supply, 24 V DC @ 10 a, single out, red encl

  • Réf. fabricant AL1024ULXR
  • PART #423613
Output Amerage: 8 AMP
UL Listed: UL LISTED
Voltage: 115 VAC
Description

Power Supply/ Charger - 24 V DC @ 10 amp, AC and battery monitoring, non-power limited output, red encl. 15.5 in. H x 12 in. W x 4.5 in. D, 115 V AC input, UL Listed (UL294/ UL1481), cUL Listed, CSFM, MEA and FM Approved.

Must be a reseller to purchase this product

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires