Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AL10S JUP 619 | SCHLAGE

SCHLAGE | AL10S JUP 619 | AL10S JUP 619 JUPITER LEVER,US15,234BS,ANSI

  • Réf. fabricant AL10S JUP 619
  • PART #CS384264
ANDI Grade: GRADE 2
Backset - Inches: 2-3/4
Design: STRAIGHT LEVER
Finish: US15 SATIN NICKEL
Function: PASSAGE LATCH
Knob/Lever Type: LEVER
Latch Face: SQUARE CORNER 1-1/8 INCH WIDE
Product Type: CYLINDRICAL LOCK
Sales Category: PASSAGE SET
Strike Type: ANSI
Throughbolt Pattern: 2-3/4" C.C. 12 AND 6 O'CLOCK
UL: YES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires