Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AL10S NEP 605 | SCHLAGE

SCHLAGE | AL10S NEP 605 | AL10S NEP 605 NEPTUNE LVR,US3,234BS,ANSI

  • Réf. fabricant AL10S NEP 605
  • PART #CS209049
: -----
: 2-3/4
: 605
: ANSI
: LEVER
: NEPTUNE
: PASSAGE
: SC1-1/8
ANDI Grade: GRADE 2
Backset - Inches: 2-3/4
Design: CURVED-IN LEVER
Finish: US3 BRIGHT BRASS
Function: PASSAGE LATCH
Knob/Lever Type: LEVER
Latch Face: SQUARE CORNER 1-1/8 INCH WIDE
Product Type: CYLINDRICAL LOCK
Sales Category: PASSAGE SET
Strike Type: ANSI
Throughbolt Pattern: 2-3/4" C.C. 12 AND 6 O'CLOCK
UL: YES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires