Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AL125ULE | ALTRONIX

ALTRONIX | AL125ULE | Access power supply 12/ 24 V DC @ 1a, 2 ptc out, fai, xfmr, encl

  • Réf. fabricant AL125ULE
  • PART #359809
Description

2 Output Power Supply/ Charger w/ Fire Alarm Disconnect - 12 V DC @ 1 amp or 24 V DC @ 0.5 amp, Class 2 power limited outputs, encl. 8.5 in. H x 7.5 in. W x 3.5 in. D, 115 V AC input, UL Listed (UL294), cUL Listed.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires