Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AL168CB | ALTRONIX

ALTRONIX | AL168CB | 8 Output Control Panel Power Supply - 16 V AC @ 6 amp or 18 V AC @ 5 amp, PTC outputs, encl. 8.5"H x 7.5"W x 3.5"D, 115 V AC

  • Réf. fabricant AL168CB
  • PART #552833
Amps: 2.1 TO 3.0
Lock: KEY LOCK
Product Type: BOXED POWER SUPPLY
Sales Category: ELECTRIC BOXED POWER SUPPLY
Caractéristiques
  • Illuminated master power disconnect circuit breaker with manual reset
Spécifications
  • Multi-Output Power Supply
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires