Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AL170 SAT 626 | SCHLAGE

SCHLAGE | AL170 SAT 626 | AL170 SAT 626 SATURN LVR,26D,SINGLE DUMMY

  • Réf. fabricant AL170 SAT 626
  • PART #CS222240
: -----
: 626
: DUMMY
: LEVER
: SATURN
ANDI Grade: GRADE 2
Design: FLAT LEVER WITH RETURN
Finish: US26D SATIN CHROME
Function: DUMMY
Knob/Lever Type: LEVER
Product Type: CYLINDRICAL LOCK
Sales Category: DUMMY TRIM
Throughbolt Pattern: 2-3/4" C.C. 12 AND 6 O'CLOCK
UL: YES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires