Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AL175ULX2 | ALTRONIX

ALTRONIX | AL175ULX2 | 2 Class 2 power limited outputs, 12V DC or 24V DC @ 1.75 amp, fire alarm disconnect, Reset switch, encl. 15.5"H x 12"W x 4.5"D, 115V AC input, UL Listed (UL294), cUL

  • Réf. fabricant AL175ULX2
  • PART #552835
Amps: 2.1 TO 3.0
Output Voltage: SELECTABLE 12 OR 24 VOLTS DC
Product Type: BOXED POWER SUPPLY
Sales Category: ELECTRIC BOXED POWER SUPPLY
UL Listing: UL LISTED
Caractéristiques
  • Access control trigger input
Spécifications
  • Two (2) Output Switching Power Supply/Charger
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires