Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AL176ULB | ALTRONIX

ALTRONIX | AL176ULB | Power Supply/Charger - 12V DC or 24V DC @ 1.75 amp, AC fail & low battery monitoring, (28V AC 56VA xfmr required), UL

  • Réf. fabricant AL176ULB
  • PART #552836
Amps: 2.1 TO 3.0
Output Voltage: SELECTABLE 12 OR 24 VOLTS DC
Product Type: WIRE-IN POWER SUPPLY - NO ENCLOSURE
Sales Category: POWER SUPPLY
UL Listing: UL LISTED
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires