Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AL25D SAT 612 134 | SCHLAGE

SCHLAGE | AL25D SAT 612 134 | AL25D SAT 612 134 SATURN LVR,US10,234BS,ANSI BLANK PLATE X LEVER

  • Réf. fabricant AL25D SAT 612 134
  • PART #CS105608
: -----
: 2-3/4
: 626
: ANSI
: EXITLOCK
: LEVER
: SATURN
: SC1-1/8
ANDI Grade: GRADE 2
Backset - Inches: 2-3/4
Design: FLAT LEVER WITH RETURN
Finish: US10 SATIN BRONZE
Function: EXIT LOCK
Knob/Lever Type: LEVER
Latch Face: SQUARE CORNER 1-1/8 INCH WIDE
Product Type: CYLINDRICAL LOCK
Sales Category: EXIT LOCK
Strike Type: ANSI
Throughbolt Pattern: 2-3/4" C.C. 12 AND 6 O'CLOCK
UL: YES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires