Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AL30-30-10-81 | ABB

ABB | AL30-30-10-81 | Contactor, 3-P N/O, 24 V DC Coil

  • Réf. fabricant AL30-30-10-81
  • PART #491017
Type: CONTACTORS
Applications

For Controlling 3-Phase Motors And Generally For Controlling Power Circuits Up To 690V AC Or 220 V DC; For Contactors Can Also Be For Many Other Applications Such As Isolation, Capacitor Switching, Lighting

Spécifications
  • Coil Voltage: 24 V DC
  • Contact Configuration: 3NO (Main) 1NO (Auxiliary)
  • Phase: 3 PH
  • Wattage: 9 kW At 220/230/240 V, 15 kW At 380/400/415/690 V, 18.5 kW At 440/500 V
  • Connection: Screw Terminal
  • Size: 54 mm Width X 90 mm Height X 125.3 mm Depati
Infos techniques et normes

CSA, CCC, CE Certified, ROHS Compliant

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires