Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AL300ULMR | ALTRONIX

ALTRONIX | AL300ULMR | 5 Output Power Supply/Charger with Fire Alarm Disconnect - 12V DC or 24V DC @ 2.5 amp, PTC Class 2 power-limited outputs, red encl. 13.5"H x 13"W x 3.25"D., 115V AC input, UL Listed (UL294/UL603/UL1069/UL1481), cUL Listed, MEA & CSFM

  • Réf. fabricant AL300ULMR
  • PART #552838
Amps: 1.1 TO 2.0
Lock: KEY LOCK
Output Voltage: SELECTABLE 12 OR 24 VOLTS DC
Product Type: BOXED POWER SUPPLY
Sales Category: ELECTRIC BOXED POWER SUPPLY
UL Listing: UL LISTED
Caractéristiques
  • Fire alarm panel or access control system trigger inputs; NO or NC supervised trigger input and polarity reversal trigger input
Spécifications
  • Multi-Output Power Supply/Charger
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires