Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AL300ULXB2 | ALTRONIX

ALTRONIX | AL300ULXB2 | UL Recognized Power Supply/Charger, converts 115 V AC 50/60 Hz input

  • Réf. fabricant AL300ULXB2
  • PART #493136
: -----
: 12/24DC
: 120AC
: 2.1-3.0
: WIREIN
: YES
Amps: 2.1 TO 3.0
Battery Charging: BATTERY CHARGING CIRCUIT
Battery Type Req: SEALED LEAD ACID OR GEL
Input Voltage: 120V AC
Output Voltage: SELECTABLE 12 OR 24 VOLTS DC
Product Type: WIRE-IN POWER SUPPLY - NO ENCLOSURE
Sales Category: POWER SUPPLY
Description

AL300ULXB2 is a power supply/charger that converts a 115V AC 50/60 Hz input into a Class 2 Rated power limited 12V DC or 24V DC output.

Must be a reseller to purchase this product

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires