Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AL32Y | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | AL32Y | Latch Kits for Type 4 and 12 Enclosures

  • Réf. fabricant AL32Y
  • PART #421923
Cover Type: SCREW
Material: STEEL (MILD)
Nema Rating: TYPE 4
Description

Fits Type 4 and 12 enclosures which have external screw clamps. Requires only a quarter-turn (90 degrees) to open or close. An internal O-ring and external gasket assure a water-tight and dust-tight seal. Installation requires a hole punched or drilled in the door for each latch. Complete instructions are furnished. A square or triangular key is required for tamper-resistant latches. Latch is die-cast zinc with chrome finish.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires