Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AL400UL3 | ALTRONIX

ALTRONIX | AL400UL3 | Access triple power supply, 5 V DC @ 1.75 a, 12 V DC @ 1.75 a, 24 V DC @ 1.5 a, encl

  • Réf. fabricant AL400UL3
  • PART #243303
Output Amerage: 1.5 AMP
UL Listed: UL LISTED
Voltage: 115 VAC
Description

Triple Voltage Power Supply/ Charger - 5 V DC and 12 V DC @ 1.75 amp and 24 V DC @ 1.5 amp, Class 2 power limited outputs, AC and battery monitoring, encl. 13.5"H x 13"W x 3.25"D, 115 V AC input, UL Listed (UL294/ UL603/ UL1069/ UL1481), cUL Listed, CS FM and MEA Approved.

Must be a reseller to purchase this product

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires