Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AL40S JUP 613 | SCHLAGE

SCHLAGE | AL40S JUP 613 | AL40S JUP 613 JUPITER LEVER,US10B,2-3/4"BS,A

  • Réf. fabricant AL40S JUP 613
  • PART #CS242610
ANDI Grade: GRADE 2
Backset - Inches: 2-3/8
Design: CURVED-IN LEVER
Finish: US10B OIL RUBBED BRONZE
Function: BATHROOM/BEDROOM PRIVACY LOCK
Product Type: CYLINDRICAL LOCK
Sales Category: PRIVACY SET
Throughbolt Pattern: 2-3/4" C.C. 12 AND 6 O'CLOCK
UL: YES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires