Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AL4RPV-50-3000 | COMMSCOPE ANDREW SOLUTIONS

COMMSCOPE ANDREW SOLUTIONS | AL4RPV-50-3000 | AL4RPV-50, HELIAX Air Dielectric Coaxial Cable, corrugated aluminum, 1/2 in, off white PVC jacket

  • Réf. fabricant AL4RPV-50-3000
  • PART #419943
Braid %: UNKNOWN - TO BE REVIEWED
Braid Material: ALUMINUM
Coax Construction: COAXIAL
Conductor Material: ALUMINUM ALLOY
Conductor Type: SOLID CONDUCTOR
Dielectric Material: AIR
Fire Rating: PLENUM
Flooded: NO NOT FLOODED OVER BRAID
Impedance: 50 OHM NOMINAL IMPEDANCE
Jacket Material: PVC-POLYVINYLCHLORIDE, PVC-1
NEC Rating: UL LISTED ART 820 PLENUM
Outdoor: YES IS OUTDOOR GRADE MATERIAL
RoHS Compliant: NOT DECLARED
Screen/Shield Type: SOLID ALUMINUM TUBE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires