Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AL50PD SAT 613 C | SCHLAGE

SCHLAGE | AL50PD SAT 613 C | AL50PD SAT 613 C SATURN LVR,US10B,234BS,ANSI C KWY,KEYED 5P

  • Réf. fabricant AL50PD SAT 613 C
  • PART #CS150731
: -----
: 2-3/4
: 613
: 6P
: ANSI
: ENTPSH
: LEVER
: SATURN
: SC1-1/8
: SCH C
ANDI Grade: GRADE 2
Backset - Inches: 2-3/4
Cylinder Type: 6-PIN STD CYLINDER
Design: FLAT LEVER WITH RETURN
Finish: US10B OIL RUBBED BRONZE
Function: ENTRY WITH PUSHBUTTON
Keyway: SCHLAGE C
Knob/Lever Type: LEVER
Latch Face: SQUARE CORNER 1-1/8 INCH WIDE
Number of Cylinders: SINGLE CYLINDER
Product Type: CYLINDRICAL LOCK
Sales Category: ENTRY LOCK
Strike Type: ANSI
Throughbolt Pattern: 2-3/4" C.C. 12 AND 6 O'CLOCK
UL: YES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires