Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AL53JD SAT 613 | SCHLAGE

SCHLAGE | AL53JD SAT 613 | AL53JD SAT 613 SATURN LEVER,US10B,L/FSIC,234B

  • Réf. fabricant AL53JD SAT 613
  • PART #CS143856
Backset - Inches: 2-3/8
Design: FLAT LEVER WITH RETURN
Finish: BRIGHT BRASS
Function: ENTRY WITH PUSH/TURNBUTTON
Number of Cylinders: SINGLE CYLINDER
Product Type: CABINET LOCK
Sales Category: ENTRY LOCK
Throughbolt Pattern: 2-3/4" C.C. 12 AND 6 O'CLOCK
UL: YES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires