Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AL53LD SAT 612 11-085 10-001 | SCHLAGE

SCHLAGE | AL53LD SAT 612 11-085 10-001 | AL53LD SAT 612 11-085 10-001 SATURN LEVER,US10,238BS,TSTK,L

  • Réf. fabricant AL53LD SAT 612 11-085 10-001
  • PART #CS198631
ANDI Grade: GRADE 2
Backset - Inches: 2-3/8
Cylinder Type: LESS CYLINDER
Design: FLAT LEVER WITH RETURN
Finish: US10 SATIN BRONZE
Function: ENTRY WITH PUSH/TURNBUTTON
Knob/Lever Type: LEVER
Latch Face: SQUARE CORNER 1 INCH WIDE
Number of Cylinders: NO CYLINDER
Other: LESS CYLINDER
Packaging: BOXED
Product Type: CYLINDRICAL LOCK
Sales Category: ENTRY LOCK
Strike Type: T-STRIKE
Throughbolt Pattern: 2-3/4" C.C. 12 AND 6 O'CLOCK
UL: YES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires