Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AL600UL3 | ALTRONIX

ALTRONIX | AL600UL3 | Access triple power supply, 5 V DC @ 1.75 a, 12 V DC @ 1.75 a, 24 V DC @ 3 a, encl

  • Réf. fabricant AL600UL3
  • PART #243305
Output Amerage: 3 AMP
UL Listed: UL LISTED
Voltage: 115 VAC
Description

Triple Voltage Power Supply/ Charger - Class 2 power limited outputs 5 V DC and 12 V DC @ 1.75 amp and 24 V DC @ 3 amp non power limited output, AC and battery monitoring, encl. 13.5"H x 13"W x 3.25"D, 115 V AC input, UL Listed (UL294/ UL1481), cUL Lis ted, CSFM and MEA App

Must be a reseller to purchase this product

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires