Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AL600ULACMCB | ALTRONIX

ALTRONIX | AL600ULACMCB | Power supply/ charger with access power controller

  • Réf. fabricant AL600ULACMCB
  • PART #363737
: -----
: 1
: 12/24DC
: 120AC
: 5.1-10.0
: BPS
: YES
Amps: 5.1 TO 10.0
Battery Charging: BATTERY CHARGING CIRCUIT
Battery Type Req: SEALED LEAD ACID OR GEL
Fire Alarm Zones: 1
Input Voltage: 120V AC
Output Voltage: SELECTABLE 12 OR 24 VOLTS DC
Product Type: BOXED POWER SUPPLY
Sales Category: POWER SUPPLY
UL Listing: UL LISTED
Description

Power Supply/ Charger with Access power controller - 8 PTC Class 2 power limited outputs provide 12 V DC or 24 V DC @ 6 amp, outputs are individually selectable for Fail-Safe or Fail-Secure operation, fire alarm disconnect is selectable by output, AC a nd battery

Must be a reseller to purchase this product

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires