Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AL600ULACMJ | ALTRONIX

ALTRONIX | AL600ULACMJ | Power Supply/Charger, 8-Output, 115 Volt AC 3.5 Ampere 60 Hertz Input, 12/24 Volt DC 6 Ampere Output, 12" Width x 4.5" Depth x 15.5" Height, Sealed Lead Acid/Gel Battery

  • Réf. fabricant AL600ULACMJ
  • PART #527648
Type: POWER SUPPLY
Caractéristiques
  • 8 Independently Controlled Outputs
  • 8 Auxiliary Power Outputs (Unswitched)
  • Output Fuses are Rated at 3.5 Ampere
  • Filtered and Electronically Regulated Outputs
  • Supervision-AC Fail, Battery Fail and Battery Presence, Low Power Shutdown
  • Fire Alarm Discont (Latching or Non-Latching) is Individually Selectable for any or All of the Eight (8) Outputs
  • Alarm Output Relay Indicates that Facp Input is Triggered
  • Built-In Charger for Sealed Lead Acid or Gel Type Batteries
  • Instantaneous Transfer to Stand-By Bateries
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires