Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AL600ULPD4 | ALTRONIX

ALTRONIX | AL600ULPD4 | Fire/ access power supply, 12/ 24 V DC @ 6 a, 4 fused out, encl

  • Réf. fabricant AL600ULPD4
  • PART #359772
Output Amerage: 6 AMP
UL Listed: UL LISTED
Voltage: 115 VAC
Description

4 Output Power Supply/ Charger - 12 V DC or 24 V DC @ 6 amp, fused non-power limited outputs, AC and battery monitoring, encl. 13.5"H x 13"W x 3.25"D, 115 V AC input, UL Listed (UL294/ UL1481), cUL Listed.

Must be a reseller to purchase this product

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires