Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AL624 | ALTRONIX

ALTRONIX | AL624 | Linear power supply board, 6 V DC / 12 V DC @ 1.2 a / 24 V DC @ .75 a, xfmr req'd

  • Réf. fabricant AL624
  • PART #231009
: WIREIN
: YES
Battery Charging: BATTERY CHARGING CIRCUIT
Input Voltage: 12, 16, OR 24V AC
Product Type: WIRE-IN POWER SUPPLY - NO ENCLOSURE
Sales Category: POWER SUPPLY
Description

Linear Power Supply/ Charger - 6V DC or 12 V DC @ 1.2 amp or 24 V DC @ 750mA.

Must be a reseller to purchase this product

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires