Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AL624ET | ALTRONIX

ALTRONIX | AL624ET | Linear Power Supply/Charger - 6V DC or 12V DC @ 1.2 amp or 24V DC @ 750mA, 16V AC/20VA plug-in xfmr, encl. 8.5"H x 7.5"W x 3.5"D

  • Réf. fabricant AL624ET
  • PART #552853
Amps: 1.1 TO 2.0
Lock: KEY LOCK
Output Voltage: 12V DC
Product Type: BOXED POWER SUPPLY
Sales Category: ELECTRIC BOXED POWER SUPPLY
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires