Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AL70PD NEP 626 F KIT | SCHLAGE

SCHLAGE | AL70PD NEP 626 F KIT | AL70PD NEP 626 F KIT NEPTUNE LVR,US26D,234BS,ANSI F KWY

  • Réf. fabricant AL70PD NEP 626 F KIT
  • PART #CS199372
: -----
: 2-3/4
: 626
: 6P
: ANSI
: CLASSRM
: LEVER
: NEPTUNE
: SC1-1/8
: SCH F
ANDI Grade: GRADE 2
Backset - Inches: 2-3/4
Cylinder Type: 6-PIN STD CYLINDER
Design: CURVED-IN LEVER
Finish: US26D SATIN CHROME
Function: CLASSROOM LOCK
Knob/Lever Type: LEVER
Latch Face: SQUARE CORNER 1-1/8 INCH WIDE
Number of Cylinders: SINGLE CYLINDER
Product Type: CYLINDRICAL LOCK
Sales Category: CLASSROOM LOCK
Strike Type: ANSI
Throughbolt Pattern: 2-3/4" C.C. 12 AND 6 O'CLOCK
UL: YES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires