Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AL70PD SAT 625 11085 T C123KIT | SCHLAGE

SCHLAGE | AL70PD SAT 625 11085 T C123KIT | AL70PD SAT 625 11085 T C123KITSATURN LVR,US26,238BS,TSTK C123 KWY

  • Réf. fabricant AL70PD SAT 625 11085 T C123KIT
  • PART #CS199581
: -----
: 2-3/8
: 625
: 6P
: CLASSRM
: LEVER
: SATURN
: SC1
: SCH C123
: T
ANDI Grade: GRADE 2
Backset - Inches: 2-3/8
Cylinder Type: 6-PIN STD CYLINDER
Design: FLAT LEVER WITH RETURN
Finish: US26 BRIGHT CHROME
Function: CLASSROOM LOCK
Keyway: SCHLAGE C123 EVEREST
Knob/Lever Type: LEVER
Latch Face: SQUARE CORNER 1 INCH WIDE
Number of Cylinders: SINGLE CYLINDER
Product Type: CYLINDRICAL LOCK
Sales Category: CLASSROOM LOCK
Strike Type: T-STRIKE
Throughbolt Pattern: 2-3/4" C.C. 12 AND 6 O'CLOCK
UL: YES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires