Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AL80PD JUP 613 C | SCHLAGE

SCHLAGE | AL80PD JUP 613 C | AL80PD JUP 613 C 5P,JUPITER LEVER,US10B,234BS,AC KWY

  • Réf. fabricant AL80PD JUP 613 C
  • PART #CS276403
ANDI Grade: GRADE 2
Backset - Inches: 2-3/8
Finish: US10B OIL RUBBED BRONZE
Function: STOREROOM LOCK
Keyway: SCHLAGE C
Knob/Lever Type: LEVER
Number of Cylinders: SINGLE CYLINDER
Product Type: CABINET LOCK
Sales Category: STOREROOM LOCK
Throughbolt Pattern: 2-3/4" C.C. 12 AND 6 O'CLOCK
UL: YES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires