Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AL80PD NEP 625 11-085 EF KIT | SCHLAGE

SCHLAGE | AL80PD NEP 625 11-085 EF KIT | AL80PD NEP 625 11-085 EF KIT NEPTUNE LVR,US26,238BS,ANSI EF KWY

  • Réf. fabricant AL80PD NEP 625 11-085 EF KIT
  • PART #CS200447
: -----
: 2-3/8
: 625
: 6P
: ANSI
: LEVER
: NEPTUNE
: SC1
: SCH EF
: STORERM
ANDI Grade: GRADE 2
Backset - Inches: 2-3/8
Cylinder Type: 6-PIN STD CYLINDER
Design: CURVED-IN LEVER
Finish: US26 BRIGHT CHROME
Function: STOREROOM LOCK
Knob/Lever Type: LEVER
Latch Face: SQUARE CORNER 1 INCH WIDE
Number of Cylinders: SINGLE CYLINDER
Product Type: CYLINDRICAL LOCK
Sales Category: STOREROOM LOCK
Strike Type: ANSI
Throughbolt Pattern: 2-3/4" C.C. 12 AND 6 O'CLOCK
UL: YES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires