Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ALDF1212W | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | ALDF1212W | Type 1 Locking Window Pull Box Accessory

  • Réf. fabricant ALDF1212W
  • PART #445848
Cover Type: HINGED
Material: STEEL (MILD)
Nema Rating: TYPE 1
Description

Flush- or surface-mount accessory fits Screw Cover, Type 1, boxes to prevent public access to lighting switches and controls. Includes a removable aluminum dead-front mounting surface for component cutouts and four torx-head screws for securing to encl osure.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires