Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ALTV2416ULI | ALTRONIX

ALTRONIX | ALTV2416ULI | CCTV power supply, 16 ptc isolated out, 24 V AC @ 25 a, encl

  • Réf. fabricant ALTV2416ULI
  • PART #243366
Environment Type: INDOOR
Mounting Type: WALL
Type: POWER SUPPLY
Voltage/Current Type: 115 VAC
Description

16 Output Isolated CCTV Power Supply - 24 V AC @ 25 amp, isolated fused Class 2 power limited outputs rated @ 1.56 amp each, encl. 13.5 in. H x 13 in. W x 3.25 in. D, 115 V AC input, UL Listed (UL2044), cUL Listed.

Must be a reseller to purchase this product

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires