Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ALTV2416ULX3 | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | ALTV2416ULX3 | 16-channel Indoor Power Supply, 120 V AC

  • Réf. fabricant ALTV2416ULX3
  • PART #406708
Voltage/Current Type: 24 VAC
Caractéristiques
  • Multi-channel 24 or 28 V AC power output supplies
  • Available in 4, 8 and 16 channel versions
  • Wall-mountable steel enclosure
  • Surge protection
  • Power Off/On Switch
  • LED power indicator
  • Easy to install
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires