Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ALTV248ULCBMI | ALTRONIX

ALTRONIX | ALTV248ULCBMI | 8 Output Isolated CCTV Power Supply - 24 V AC @ 12.5 amp, isolated PTC Class 2 power limited outputs rated @ 1.56 amp each, encl. 8.5"Hx7.5"Wx3.75"D, 115 V AC input, UL Listed (UL2044), cUL Listed. ALTV248ULCBMI3 - Includes factory installed 3-wire lin e

  • Réf. fabricant ALTV248ULCBMI
  • PART #552997
Amps: 2.1 TO 3.0
Lock: KEY LOCK
Output Voltage: 24V AC
Product Type: BOXED POWER SUPPLY
Sales Category: CCTV POWER SUPPLY
UL Listing: UL LISTED
Caractéristiques
  • Illuminated master power disconnect circuit breaker with manual reset
Spécifications
  • AC Isolated CCTV Power Supply
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires