Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AM-60-806 | BLONDER TONGUE

BLONDER TONGUE | AM-60-806 | Agile Audio/Video Modulator

  • Réf. fabricant AM-60-806 | 59418
  • PART #267518
Mounting: RACK MOUNT
Number of Ports: 1 PORT
Output: 60 DBMV
Signal Type: ANALOG
Tuner Design: AGILE
Description

AM series is a family of frequency-agile analog audio/video modulators. AM-60-860, the flag-ship model, is available in NTSC channels 2-135 (54-860 MHz), and the PAL B, G, and I channels in the same frequency range. More economical models are available in NTSC for the frequency ranges 54-550 MHz, or 54-806 MHz. EAS (Emergency Alert System) is standard on all models. Stereo Audio, SAP (Secondary Audio Programming), and several other optional features are also available.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires