Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AMOBST2 | HUBBELL PREMISE WIRING

HUBBELL PREMISE WIRING | AMOBST2 | 2-PORT FIBER INSERT ST-STYLE MM/SM, LOADED, FOR AMO HOUSING

  • Réf. fabricant AMOBST2
  • PART #272645
Color: WHITE
Fiber Type: SINGLE-MODE / MULTIMODE
Loaded: YES
Number of Ports: 2
Termination: ST-COMPATIBLE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires