Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AOD5123T | HIKVISION

HIKVISION | AOD5123T | Analog Camera, PTZ Dome, 23x Optical/16x Digital, PAL, Day/Night, Outdoor, 1280 x 720 Resolution, F1.6/F3.7 Wide/Tele 4 to 92 MM Lens, 24 VAC 20 Watt

  • Réf. fabricant AOD5123T | DS-2AE5123T-A
  • PART #630868
Dome Color: CLEAR
Environment: OUTDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: NO
Position Type: PAN-TILT ZOOM
Resolution: 1.3 MEGAPIXELS
Signal Process: IP
Caractéristiques
  • Up the Coax (UTC) Control
  • Privacy Masking, 3D DNR
  • 3D Intelligent Positioning
  • Weatherproof, Vandalproof
Infos techniques et normes

IEC 60068-275Eh/20J, EN 50102

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires