Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AOS-62 | SECURITRON MAGNALOCK CORP

SECURITRON MAGNALOCK CORP | AOS-62 | Strike Plate - M62, Offset

  • Réf. fabricant AOS-62
  • PART #CS971168
: -----
: 628
: SURFACE
Finish: US28 SATIN ANODIZED ALUMINUM
Mounting: SURFACE MOUNTED
Product Type: ELECTROMAGNET COMPONENT
Sales Category: ELECTRIC MAGNETIC LOCK ACC
Caractéristiques
  • Alters the position of the mounting hole by 1/4" [6.4 mm]. This is often required to clear the glass on aluminum frame store front doors
  • Includes Offset Strike Plate only
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires