Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AP-1M | AIPHONE

AIPHONE | AP-1M | 1-Call High Power Master, AC Cord

  • Réf. fabricant AP-1M
  • PART #236743
Type: MASTER/BASE STATIONS
Description

1 Call High Output (10W) Master One or two masters can be used, and a variety of remote stations are available. Masters of different sizes can be intermixed within the same system. Choose from standard substations, horn speakers, vandal proof substatio n

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Spécifications
  • Communication: Sub calls in with tone and LED, 15 sec., depress selector and use TALK/LISTEN switch, All Call selectively to max. 5 subs, max. 10W transmit (adjustable), 300mW receive (adjustable) Power Source: 110~125V AC, 50/60 Hz.
  • Wire Type: Aiphone #82
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires