Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
API-AEC21-4WR | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | API-AEC21-4WR | Access Easy Controller 2.1 4 Wiegand Reader with 8 Input-Output Board

  • Réf. fabricant API-AEC21-4WR
  • PART #406342
Environmental: INDOOR
Interface: WIEGAND
Mounting: SURFACE MOUNT NO ELEC BOX
Product Type: IP HARDWIRED CONTROLLER
Description

Access Easy Controller 2.1, (AEC2.1) is a new generation access controller that uniquely combines the features of a web server and security system in one complete unit.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • 4 readers expandable to 32 readers
  • Supports up to 20,480 card holders and 100,000 transactions
  • Classify cardholders based on 254 access groups
  • 255 time schedules, 32 regular and 32 special holidays
  • Anti-passback (APB) capabilities
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires