Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
APP-5 | PLANTRONICS

PLANTRONICS | APP-5 | POLYCOM ELECTRONIC HOOKSWITCH ADAPTER SOUND POINT 38438-01

  • Réf. fabricant APP-5 | 38438-01
  • PART #374838
Style: OVER THE HEAD
Type: PC HEADSETS
Description

The APP-5 transforms your Polycom Unified IP phone experience through remote answer/end and ring alert. It is compatible with the following Polycom Unified IP Phone models: 320, 330, 430, 550, 560, 650, 670.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires