Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
APPLC-S03 | LEVITON

LEVITON | APPLC-S03 | Pigtail APC OS1 LC 3M

  • Réf. fabricant APPLC-S03
  • PART #592517
Connector Type: LC - PIGTAIL
Fiber Type: OS1
Length: 3 M : 9.84 FT.
Type: PIGTAIL
Caractéristiques
  • Easy-strip 900µm buffered fiber
  • Splice sleeves, holders, and trays available from Leviton
  • All assemblies are 100% optically tested
  • All pigtails are serialized for traceability
  • Support equipment for complete network solutions
  • Quick-turn service for f delivery
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires