Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
APWKE52 | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | APWKE52 | Window Kit 4.50x2.00 max, Size/Dims: 5.50x3.00, Material/Finish: Polycarb

  • Réf. fabricant APWKE52
  • PART #650900
Description

Designed for use on many Type 12 and 13 enclosures. These kits are for indoor use in a temperature range of 55 F to 125 F (13 C to 52 C). For more severe conditions use Steel or Stainless Steel Window Kits. The window is scratch-resistant .12-in. (3-mm ) polycarbonate. Special high-strength, double-sided tape is supplied as well as screw fasteners. Windows can be cut to smaller sizes. Allow .50-in. (13-mm) overlap on each side of window for tape.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires