Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AR109 | APC BY SCHNEIDER ELECTRIC

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC | AR109 | NETSHELTER WX 9U WALL MOUNT CABINET

  • Réf. fabricant AR109
  • PART #680078
Airflow: FRONT-TO-REAR
Color: BLACK
Mounting Width: 23"
Multi-compartment: YES
Nema Rating: NO
Overall Height: 19"
Overall Width: 23.6"
Rack Units: 9U
Seismic Rating: NO
Type: WALL-MOUNT
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires