Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AR204A | APC BY SCHNEIDER ELECTRIC

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC | AR204A | NetShelter 4 Post Open Frame Rack 44U #12-24 Threaded Holes

  • Réf. fabricant AR204A
  • PART #414514
Color: BLACK
Height: 7'
Mounting Width: 19"
Rack Units: 44U
Seismic Rating: NO
Type: FOUR-POST
Caractéristiques
  • Open rack system for easy access to IT equipment and cabling
  • Numbered U-space positions - Eliminates the pain involved in determining where to install rack-mount devices within a rack by labeling each vertical mounting rail with the actual U-height position
  • Reversible stabilization plates - Stabilizations plates can either be mounted internally to conserve floor space or externally
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires