Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AR2144BLK | APC BY SCHNEIDER ELECTRIC

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC | AR2144BLK | NetShelter VX Seismic 42U Enclosure with Sides Black

  • Réf. fabricant AR2144BLK
  • PART #336431
Airflow: FRONT-TO-REAR
Color: BLACK
Material: STEEL
Model: MIXED USE
Mounting Width: 19"
Multi-compartment: NO
Nema Rating: NO
Overall Depth: 42.2"
Overall Height: 81.5"
Overall Width: 23.5"
Rack Units: 42U
Rail Style: SQUARE-PUNCHED
Seismic Rating: YES
Type: FREE-STANDING
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires