Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AR3150HACS | APC BY SCHNEIDER ELECTRIC

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC | AR3150HACS | NetShelter SX 42U 750mm Wide x 1070mm Deep Enclosure without rear doors

  • Réf. fabricant AR3150HACS
  • PART #375924
Airflow: FRONT-TO-REAR
Color: BLACK
Material: STEEL
Model: NETWORK
Mounting Width: 19"
Multi-compartment: NO
Nema Rating: NO
Overall Depth: 42.1"
Overall Height: 78"
Overall Width: 78.3"
Rack Units: 42U
Rail Style: SQUARE-PUNCHED
Seismic Rating: NO
Type: FREE-STANDING
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires