Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AR702407 | APC BY SCHNEIDER ELECTRIC

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC | AR702407 | NetShelter SV 48U 600mm Wide Perforated Flat Door Black

  • Réf. fabricant AR702407
  • PART #542706
Color: BLACK
Door Style: SINGLE
Door Type: PERFORATED
Type: DOORS
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires