Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AR7212 | APC BY SCHNEIDER ELECTRIC

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC | AR7212 | NetShelter SX 750mm Wide x 1200mm Deep Roof

  • Réf. fabricant AR7212
  • PART #542716
Color: BLACK
Panel Location: TOP
Type: PANELS
Caractéristiques
  • NetShelter SX roofs feature superior cable access and flexibility with toolless installation and reversibility
  • Protective grounding provisions - Safety protection against electric shock and reduction of EMI emissions, NetShelter enclosures incorporate a series of ground studs within each enclosure, providing adequate means for grounding all loose sheet metal panels and/or internally rack-mounted equipment
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires