Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AR7503 | APC BY SCHNEIDER ELECTRIC

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC | AR7503 | NetShelter SX 42U 600mm Wide Recessed Rail Kit

  • Réf. fabricant AR7503
  • PART #353156
Color: BLACK
Type: MOUNTING RAILS/HARDWARE
Caractéristiques
  • Enables users to mount equipment with different depths in a 42U, 600 mm wide enclosure
  • Adjustable mounting depth - Vertical mounting rails are adjustable for equipment with various mounting depths
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires